Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 127x101,6x15,87 L=16,87

  • ERIKS:14408976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,50

-

5+

€ 14,80

20.00%

10+

€ 12,03

35.00%

30+

€ 9,25

50.00%

50+

€ 8,32

55.00%

100+

€ 7,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
127 mm
Groefdiameter
101.6 mm
Groefbreedte
16.87 mm
Afdichtingshoogte
15.87 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
101.6 mm
D
127 mm
L
16.87 mm
H
15.87 mm
C
7 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s