€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,40 | - |
5+ | € 16,32 | 20.00% |
10+ | € 13,26 | 35.00% |
30+ | € 10,20 | 50.00% |
50+ | € 9,18 | 55.00% |
100+ | € 8,16 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9020N |
Boringsdiameter | 125 mm |
Groefdiameter | 110 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 110 mm |
D | 125 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 5.5 mm |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |