Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 125x105x15 L=16

  • ERIKS:14408975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,20/ stukexcl. btw

€ 23,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,20

-

5+

€ 15,36

20.00%

10+

€ 12,48

35.00%

30+

€ 9,60

50.00%

50+

€ 8,64

55.00%

100+

€ 7,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
125 mm
Groefdiameter
105 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
105 mm
D
125 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s