Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 123,82x111,12x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14409143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,60/ stukexcl. btw

€ 24,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,60

-

5+

€ 16,48

20.00%

10+

€ 13,39

35.00%

30+

€ 10,30

50.00%

50+

€ 9,27

55.00%

100+

€ 8,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
123.82 mm
Groefdiameter
111.12 mm
Groefbreedte
10.52 mm
Afdichtingshoogte
9.52 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
111.12 mm
D
123.82 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
6 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s