Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 114,3x103,98x5,85 L=6,85

  • ERIKS:14408968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,00/ stukexcl. btw

€ 22,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,00

-

5+

€ 15,20

20.00%

10+

€ 12,35

35.00%

30+

€ 9,50

50.00%

50+

€ 8,55

55.00%

100+

€ 7,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
114.3 mm
Groefdiameter
103.98 mm
Groefbreedte
6.85 mm
Afdichtingshoogte
5.85 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
103.98 mm
D
114.3 mm
L
6.85 mm
H
5.85 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s