Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 105x94x8 L=9

  • ERIKS:14408964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,80

-

5+

€ 13,44

20.00%

10+

€ 10,92

35.00%

30+

€ 8,40

50.00%

50+

€ 7,56

55.00%

100+

€ 6,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
105 mm
Groefdiameter
94 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
94 mm
D
105 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s