Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 100x90x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14408959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,00/ stukexcl. btw

€ 19,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,00

-

5+

€ 12,80

20.00%

10+

€ 10,40

35.00%

30+

€ 8,00

50.00%

50+

€ 7,20

55.00%

100+

€ 6,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
90 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Afdichtingshoogte
6.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
C
4.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s