Eriks

Groefringmanchet 9020N NBR 100x85x9 L=10

  • ERIKS:14408953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,00/ stukexcl. btw

€ 18,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,00

-

5+

€ 12,00

20.00%

10+

€ 9,75

35.00%

30+

€ 7,50

50.00%

50+

€ 6,75

55.00%

100+

€ 6,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9020N
Boringsdiameter
100 mm
Groefdiameter
85 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
85 mm
D
100 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
5.5 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
150 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s