Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 85x100x7 L=9

  • ERIKS:14464603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 48,30/ stukexcl. btw

€ 58,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 48,30

-

5+

€ 38,64

20.00%

10+

€ 31,40

35.00%

30+

€ 24,15

50.00%

50+

€ 21,74

55.00%

100+

€ 19,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
85 mm
Uitwendige diameter
100 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
85 mm
D
100 mm
L
9 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s