Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 80x90x6 L=7

  • ERIKS:14464602
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 45,10

-

5+

€ 36,08

20.00%

10+

€ 29,32

35.00%

30+

€ 22,55

50.00%

50+

€ 20,30

55.00%

100+

€ 18,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
80 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
7 mm
H
6 mm
r
0.2 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s