€ 6,70/ stukexcl. btw
€ 8,11incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,70 | - |
5+ | € 5,36 | 20.00% |
10+ | € 4,36 | 35.00% |
30+ | € 3,35 | 50.00% |
50+ | € 3,02 | 55.00% |
100+ | € 2,68 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9011 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 5 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |