Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 50x60x10 L=11

  • ERIKS:10018400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 27,40/ stukexcl. btw

€ 33,15incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,40

-

5+

€ 21,92

20.00%

10+

€ 17,81

35.00%

30+

€ 13,70

50.00%

50+

€ 12,33

55.00%

100+

€ 10,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
50 mm
Uitwendige diameter
60 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
60 mm
L
11 mm
H
10 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s