Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 45x60x10 L=11

  • ERIKS:10018398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 24,70/ stukexcl. btw

€ 29,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,70

-

5+

€ 19,76

20.00%

10+

€ 16,06

35.00%

30+

€ 12,35

50.00%

50+

€ 11,12

55.00%

100+

€ 9,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
45 mm
Uitwendige diameter
60 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
45 mm
D
60 mm
L
11 mm
H
10 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s