Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 30x40x7,3 L=8

  • ERIKS:10018238
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 17,20/ stukexcl. btw

€ 20,81incl. btw

421 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,20

-

5+

€ 13,76

20.00%

10+

€ 11,18

35.00%

30+

€ 8,60

50.00%

50+

€ 7,74

55.00%

100+

€ 6,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
30 mm
Uitwendige diameter
40 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7.3 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
30 mm
D
40 mm
L
8 mm
H
7.3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s