€ 17,20/ stukexcl. btw
€ 20,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,20 | - |
5+ | € 13,76 | 20.00% |
10+ | € 11,18 | 35.00% |
30+ | € 8,60 | 50.00% |
50+ | € 7,74 | 55.00% |
100+ | € 6,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9011 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 30 mm |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Groefbreedte | 7 mm |
Afdichtingshoogte | 6 mm |
Materiaal energizer | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
r | 0.2 mm |
C | 5.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |