Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 25x33x8 L=9

  • ERIKS:10018232
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 14,90/ stukexcl. btw

€ 18,03incl. btw

782 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,90

-

5+

€ 11,92

20.00%

10+

€ 9,69

35.00%

30+

€ 7,45

50.00%

50+

€ 6,71

55.00%

100+

€ 5,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
25 mm
Uitwendige diameter
33 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
25 mm
D
33 mm
L
9 mm
H
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s