Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 20x28x5,7 L=6,3

  • ERIKS:10018657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 12,60/ stukexcl. btw

€ 15,25incl. btw

10256 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,60

-

5+

€ 10,08

20.00%

10+

€ 8,19

35.00%

30+

€ 6,30

50.00%

50+

€ 5,67

55.00%

100+

€ 5,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
20 mm
Uitwendige diameter
28 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
5.7 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
20 mm
D
28 mm
L
6.3 mm
H
5.7 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s