Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 187,33x200,03x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14464605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 132,50/ stukexcl. btw

€ 160,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 132,50

-

5+

€ 106,00

20.00%

10+

€ 86,13

35.00%

30+

€ 66,25

50.00%

50+

€ 59,63

55.00%

100+

€ 53,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
187.33 mm
Uitwendige diameter
200.03 mm
Groefbreedte
7.5 mm
Afdichtingshoogte
6.5 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
187.33 mm
D
200.03 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s