Eriks

Groefringmanchet 9011 PUR 165x180x7 L=9

  • ERIKS:14464604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Groefringmanchet 9011 van polyurethaan in speciale uitvoering met Quad-ring™ gemonteerd in groef, geschikt voor zowel stang als zuiger. De Quad-ring™ garandeert voldoende voorspanning om ook bij lage drukken af te dichten. Max. druk 400 bar, max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C (50 °C voor water). Toepassing algemene hydrauliek.
Opslaan in lijst

€ 111,50/ stukexcl. btw

€ 134,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,50

-

5+

€ 89,20

20.00%

10+

€ 72,47

35.00%

30+

€ 55,75

50.00%

50+

€ 50,18

55.00%

100+

€ 44,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9011
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
165 mm
Uitwendige diameter
180 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
165 mm
D
180 mm
L
9 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s