Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 90x120x15 L=16

  • ERIKS:11354216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,60

-

5+

€ 14,08

20.00%

10+

€ 11,44

35.00%

30+

€ 8,80

50.00%

50+

€ 7,92

55.00%

100+

€ 7,04

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
90 mm
Uitwendige diameter
120 mm
Groefbreedte
16 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
90 mm
D
120 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s