€ 17,60/ stukexcl. btw
€ 21,30incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,60 | - |
5+ | € 14,08 | 20.00% |
10+ | € 11,44 | 35.00% |
30+ | € 8,80 | 50.00% |
50+ | € 7,92 | 55.00% |
100+ | € 7,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 90 mm |
Uitwendige diameter | 115 mm |
Groefbreedte | 16.5 mm |
Afdichtingshoogte | 15 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 90 mm |
D | 115 mm |
L | 16.5 mm |
H | 15 mm |
C | 8 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |