Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 88,9x107,95x12,7 L=13,7

  • ERIKS:14193294
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 17,30/ stukexcl. btw

€ 20,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,30

-

5+

€ 13,84

20.00%

10+

€ 11,25

35.00%

30+

€ 8,65

50.00%

50+

€ 7,79

55.00%

100+

€ 6,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
88.9 mm
Uitwendige diameter
107.95 mm
Groefbreedte
13.7 mm
Afdichtingshoogte
12.7 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
88.9 mm
D
107.95 mm
L
13.7 mm
H
12.7 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s