Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 85x102x9 L=10

  • ERIKS:14193290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 16,40/ stukexcl. btw

€ 19,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,40

-

5+

€ 13,12

20.00%

10+

€ 10,66

35.00%

30+

€ 8,20

50.00%

50+

€ 7,38

55.00%

100+

€ 6,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
85 mm
Uitwendige diameter
102 mm
Groefbreedte
10 mm
Afdichtingshoogte
9 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
85 mm
D
102 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s