€ 16,00/ stukexcl. btw
€ 19,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,00 | - |
5+ | € 12,80 | 20.00% |
10+ | € 10,40 | 35.00% |
30+ | € 8,00 | 50.00% |
50+ | € 7,20 | 55.00% |
100+ | € 6,40 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 83 mm |
Uitwendige diameter | 103 mm |
Groefbreedte | 15 mm |
Afdichtingshoogte | 14 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 83 mm |
D | 103 mm |
L | 15 mm |
H | 14 mm |
C | 6.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |