Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 7x15x5 L=6

  • ERIKS:14193035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,41

-

5+

€ 1,93

20.00%

10+

€ 1,57

35.00%

30+

€ 1,21

50.00%

50+

€ 1,08

55.00%

100+

€ 0,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
15 mm
Groefbreedte
6 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
7 mm
D
15 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s