Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 76,2x95,25x14,87 L=15,87

  • ERIKS:14193280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 14,50/ stukexcl. btw

€ 17,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,50

-

5+

€ 11,60

20.00%

10+

€ 9,43

35.00%

30+

€ 7,25

50.00%

50+

€ 6,53

55.00%

100+

€ 5,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
76.2 mm
Uitwendige diameter
95.25 mm
Groefbreedte
15.87 mm
Afdichtingshoogte
14.87 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
76.2 mm
D
95.25 mm
L
15.87 mm
H
14.87 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s