Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 75x85x7 L=8

  • ERIKS:14193276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 14,30/ stukexcl. btw

€ 17,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,30

-

5+

€ 11,44

20.00%

10+

€ 9,30

35.00%

30+

€ 7,15

50.00%

50+

€ 6,44

55.00%

100+

€ 5,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
75 mm
Uitwendige diameter
85 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
75 mm
D
85 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s