Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 6x16x6 L=7

  • ERIKS:14193031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,26

-

5+

€ 1,81

20.00%

10+

€ 1,47

35.00%

30+

€ 1,13

50.00%

50+

€ 1,02

55.00%

100+

€ 0,90

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
6 mm
D
16 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s