Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 6x13x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14193034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,26

-

5+

€ 1,81

20.00%

10+

€ 1,47

35.00%

30+

€ 1,13

50.00%

50+

€ 1,02

55.00%

100+

€ 0,90

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
13 mm
Groefbreedte
6.5 mm
Afdichtingshoogte
5.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
6 mm
D
13 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s