Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 65x90x13 L=14

  • ERIKS:14193267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,20

-

5+

€ 9,76

20.00%

10+

€ 7,93

35.00%

30+

€ 6,10

50.00%

50+

€ 5,49

55.00%

100+

€ 4,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
65 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Groefbreedte
14 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
65 mm
D
90 mm
L
14 mm
H
13 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s