Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 63,5x82,55x14,25 L=15,25

  • ERIKS:14193264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,90

-

5+

€ 9,52

20.00%

10+

€ 7,74

35.00%

30+

€ 5,95

50.00%

50+

€ 5,36

55.00%

100+

€ 4,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
63.5 mm
Uitwendige diameter
82.55 mm
Groefbreedte
15.25 mm
Afdichtingshoogte
14.25 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
63.5 mm
D
82.55 mm
L
15.25 mm
H
14.25 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s