Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 60x70x13 L=14

  • ERIKS:14193261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 11,20/ stukexcl. btw

€ 13,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,20

-

5+

€ 8,96

20.00%

10+

€ 7,28

35.00%

30+

€ 5,60

50.00%

50+

€ 5,04

55.00%

100+

€ 4,48

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
60 mm
Uitwendige diameter
70 mm
Groefbreedte
14 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
60 mm
D
70 mm
L
14 mm
H
13 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s