Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 6,35x15,88x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14193027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,31

-

5+

€ 1,85

20.00%

10+

€ 1,50

35.00%

30+

€ 1,16

50.00%

50+

€ 1,04

55.00%

100+

€ 0,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
6.35 mm
Uitwendige diameter
15.88 mm
Groefbreedte
5.26 mm
Afdichtingshoogte
4.76 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
6.35 mm
D
15.88 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
4 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s