Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 6,35x12,7x3,18 L=3,68

  • ERIKS:14193026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,31

-

5+

€ 1,85

20.00%

10+

€ 1,50

35.00%

30+

€ 1,16

50.00%

50+

€ 1,04

55.00%

100+

€ 0,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
6.35 mm
Uitwendige diameter
12.7 mm
Groefbreedte
3.68 mm
Afdichtingshoogte
3.18 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
6.35 mm
D
12.7 mm
L
3.68 mm
H
3.18 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s