€ 2,14/ stukexcl. btw
€ 2,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,14 | - |
5+ | € 1,71 | 20.00% |
10+ | € 1,39 | 35.00% |
30+ | € 1,07 | 50.00% |
50+ | € 0,96 | 55.00% |
100+ | € 0,86 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 5 mm |
Uitwendige diameter | 11 mm |
Groefbreedte | 8 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 5 mm |
D | 11 mm |
L | 8 mm |
H | 7 mm |
C | 3.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |