Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 5x10x4 L=4,5

  • ERIKS:14193018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,14

-

5+

€ 1,71

20.00%

10+

€ 1,39

35.00%

30+

€ 1,07

50.00%

50+

€ 0,96

55.00%

100+

€ 0,86

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Groefbreedte
4.5 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
5 mm
D
10 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s