Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 58x78x15 L=16,5

  • ERIKS:14193260
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 10,80/ stukexcl. btw

€ 13,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,80

-

5+

€ 8,64

20.00%

10+

€ 7,02

35.00%

30+

€ 5,40

50.00%

50+

€ 4,86

55.00%

100+

€ 4,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
58 mm
Uitwendige diameter
78 mm
Groefbreedte
16.5 mm
Afdichtingshoogte
15 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
58 mm
D
78 mm
L
16.5 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s