Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 55x70x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14193252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 10,30/ stukexcl. btw

€ 12,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,30

-

5+

€ 8,24

20.00%

10+

€ 6,70

35.00%

30+

€ 5,15

50.00%

50+

€ 4,64

55.00%

100+

€ 4,12

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
55 mm
Uitwendige diameter
70 mm
Groefbreedte
8.5 mm
Afdichtingshoogte
7.5 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
55 mm
D
70 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
6 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s