Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 53x63x6 L=7

  • ERIKS:11470913
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 9,85/ stukexcl. btw

€ 11,92incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,85

-

5+

€ 7,88

20.00%

10+

€ 6,40

35.00%

30+

€ 4,93

50.00%

50+

€ 4,43

55.00%

100+

€ 3,94

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
53 mm
Uitwendige diameter
63 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
53 mm
D
63 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s