Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 50x62x6 L=7

  • ERIKS:14193240
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 9,30/ stukexcl. btw

€ 11,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,30

-

5+

€ 7,44

20.00%

10+

€ 6,05

35.00%

30+

€ 4,65

50.00%

50+

€ 4,18

55.00%

100+

€ 3,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
50 mm
Uitwendige diameter
62 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
50 mm
D
62 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s