Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 4x10x6 L=7

  • ERIKS:14193015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2,00/ stukexcl. btw

€ 2,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,00

-

5+

€ 1,60

20.00%

10+

€ 1,30

35.00%

50+

€ 0,90

55.00%

100+

€ 0,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Groefbreedte
7 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
4 mm
D
10 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s