Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 46x70x12 L=13

  • ERIKS:14193226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 8,55/ stukexcl. btw

€ 10,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,55

-

5+

€ 6,84

20.00%

10+

€ 5,56

35.00%

30+

€ 4,28

50.00%

50+

€ 3,85

55.00%

100+

€ 3,42

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
46 mm
Uitwendige diameter
70 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
46 mm
D
70 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
8 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s