Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 38x58x10 L=11

  • ERIKS:11205670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

5+

€ 5,76

20.00%

10+

€ 4,68

35.00%

30+

€ 3,60

50.00%

50+

€ 3,24

55.00%

100+

€ 2,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
38 mm
Uitwendige diameter
58 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
38 mm
D
58 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s