Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 375x395x12 L=13

  • ERIKS:14193428
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 127,50/ stukexcl. btw

€ 154,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,50

-

5+

€ 102,00

20.00%

10+

€ 82,88

35.00%

30+

€ 63,75

50.00%

50+

€ 57,38

55.00%

100+

€ 51,00

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
375 mm
Uitwendige diameter
395 mm
Groefbreedte
13 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
375 mm
D
395 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s