Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 360x380x16 L=17

  • ERIKS:14193426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 119,50/ stukexcl. btw

€ 144,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,50

-

5+

€ 95,60

20.00%

10+

€ 77,68

35.00%

30+

€ 59,75

50.00%

50+

€ 53,78

55.00%

100+

€ 47,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
360 mm
Uitwendige diameter
380 mm
Groefbreedte
17 mm
Afdichtingshoogte
16 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
360 mm
D
380 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
6.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s