Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 35x45x8 L=9

  • ERIKS:10018219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,05incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,65

-

5+

€ 5,32

20.00%

10+

€ 4,32

35.00%

30+

€ 3,33

50.00%

50+

€ 2,99

55.00%

100+

€ 2,66

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
35 mm
Uitwendige diameter
45 mm
Groefbreedte
9 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s