Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 330x360x20 L=21,5

  • ERIKS:14193424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 104,00/ stukexcl. btw

€ 125,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 104,00

-

5+

€ 83,20

20.00%

10+

€ 67,60

35.00%

30+

€ 52,00

50.00%

50+

€ 46,80

55.00%

100+

€ 41,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
330 mm
Uitwendige diameter
360 mm
Groefbreedte
21.5 mm
Afdichtingshoogte
20 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
330 mm
D
360 mm
L
21.5 mm
H
20 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s