Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 320x350x19 L=20

  • ERIKS:14193421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 99,10/ stukexcl. btw

€ 119,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,10

-

5+

€ 79,28

20.00%

10+

€ 64,42

35.00%

30+

€ 49,55

50.00%

50+

€ 44,60

55.00%

100+

€ 39,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
320 mm
Uitwendige diameter
350 mm
Groefbreedte
20 mm
Afdichtingshoogte
19 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
320 mm
D
350 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
9.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s