Eriks

Groefringmanchet 9000 PUR 30x42x10 L=11

  • ERIKS:10018308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 9000 is een enkelwerkende zuigerstangafdichting en is ontworpen met symmetrische lippen om zowel voor stang- als zuigertoepassingen te worden gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

547 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,85

-

5+

€ 4,68

20.00%

10+

€ 3,80

35.00%

30+

€ 2,93

50.00%

50+

€ 2,63

55.00%

100+

€ 2,34

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
9000
Materiaal afdichting
PUR
Inwendige diameter
30 mm
Uitwendige diameter
42 mm
Groefbreedte
11 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
30 mm
D
42 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s