€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,85 | - |
5+ | € 4,68 | 20.00% |
10+ | € 3,80 | 35.00% |
30+ | € 2,93 | 50.00% |
50+ | € 2,63 | 55.00% |
100+ | € 2,34 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 9000 |
Materiaal afdichting | PUR |
Inwendige diameter | 30 mm |
Uitwendige diameter | 38 mm |
Groefbreedte | 11 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 4.5 mm |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 0.5 m/s |